23038CAME4

Rodamiento de rodillos esféricos: Serie 23038

Ver información técnica
Referencias
NSK:23038CAME4
Rubix:023038010002
fabricante:23038CAME4 N
EAN:00029176027468
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23038CAME4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo a la vez un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.

Aplicaciones

Diseñado para su uso en las condiciones más difíciles.

Información técnica


Atributos
Peso neto17042 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura75 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite1400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1350000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr970000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1217,37 Sin IVA
/ unidad
1473,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días