23152 CCK/W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica
Referencias
SKF:23152 CCK/W33
Rubix:798131734000
fabricante:36050
EAN:7316577610393
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior440 mm
Anchura144 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23152 CCK/W33


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento SKF destaca por su diseño de rodamiento de rodillos esféricos con agujero cónico 1:12, que permite un montaje preciso y una distribución eficaz de las cargas. De hecho, garantiza un excelente comportamiento frente a cargas pesadas y deformaciones del eje. Gracias a su sistema de relubricación integrado, que incluye una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior, garantiza un mantenimiento simplificado y una mayor vida útil. Su diseño sin juntas, su robustez y su compatibilidad con velocidades elevadas lo convierten en una solución fiable para aplicaciones sometidas a esfuerzos dinámicos y variaciones de velocidad.

Características:
Dotado de dos hileras de rodillos simétricas, este rodamiento autoalineable permite un reparto equilibrado de las cargas, tanto radiales como axiales. Su diseño abierto incorpora dos jaulas de chapa de acero estampada, ligeras pero resistentes, que garantizan una excelente estabilidad mecánica. Esta configuración abierta presenta la ventaja de reducir la resistencia al rodamiento y permitir velocidades más elevadas. El agujero cónico 1:12 facilita el montaje directo o mediante un manguito, lo que garantiza un ajuste preciso del juego interno, una excelente distribución de las cargas y una reducción de las vibraciones. Una ranura anular acompañada de tres orificios en el anillo exterior permite una lubricación óptima. Esta configuración garantiza una gran fiabilidad en diversas condiciones de funcionamiento, incluso a alta velocidad.

Mantenimiento:
Un mantenimiento regular es esencial para preservar la durabilidad y el rendimiento de este rodamiento. El diseño abierto facilita la inspección, pero exige prestar especial atención a la limpieza. Se recomienda relubricar periódicamente, sobre todo en entornos expuestos al polvo o a la humedad. Antes de cada relubricación, conviene limpiar cuidadosamente el alojamiento para evitar la entrada de partículas abrasivas. La elección del lubricante es determinante, especialmente en aplicaciones a altas temperaturas. El producto puede funcionar hasta 200 °C, siempre que se utilice un lubricante adecuado.

Estanqueidad:
Este modelo no cuenta con juntas de estanqueidad integradas, lo que lo hace vulnerable a los contaminantes. Por lo tanto, es imprescindible mantener un entorno limpio alrededor del punto de montaje. Gracias a su ranura anular y a sus orificios de lubricación, es posible volver a lubricarlo fácilmente para eliminar las impurezas y prolongar la vida útil del componente. Este diseño abierto también facilita las operaciones de mantenimiento.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Ventajas clave:
- Garantiza un ajuste preciso del juego interno gracias a su agujero cónico;
- Compensa automáticamente los desalineamientos del eje;
- Soporta elevadas cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Funciona a alta velocidad sin sobrecalentamiento excesivo gracias a la ausencia de juntas;
- Permite una lubricación sencilla y eficaz gracias a los orificios específicos;
- Conserva sus propiedades mecánicas hasta 200 °C con un lubricante adecuado.

Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento es ideal para equipos industriales sometidos a cargas importantes y a deformaciones del eje. Se utiliza habitualmente en motores eléctricos, cintas transportadoras, bombas, reductores o incluso maquinaria agrícola. Es especialmente adecuado para máquinas en las que resulta difícil mantener la precisión de alineación y en las que las velocidades de rotación pueden variar. Gracias a su robustez y a su flexibilidad de instalación, se integra fácilmente en numerosas configuraciones mecánicas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)144x440x440 mm
Peso neto86600 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior440 mm
Anchura144 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1100 rpm
Velocidad límite1400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2664 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6148,68 Sin IVA
/ unidad
7439,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días