Referencias
FAG:24026-S-MB
Rubix:024026010008
EAN:4012801194150
Detalles de producto : 24026S.MB
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 69 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1070,92 € Sin IVA
/ unidad
1295,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

