22322EAKE4C3

Rodamiento de rodillos esféricos: 22322 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:22322EAKE4C3
Rubix:022322113002
fabricante:22322EAKE4C3 N
EAN:00029176416347
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22322EAKE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.

Aplicaciones

Diseñado para su uso en las condiciones más difíciles.

Información técnica


Atributos
Peso neto17000 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
801,90 € Sin IVA
/ unidad
970,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días