Referencias
SKF:22205/20 E
Rubix:798592496000
fabricante:149866
EAN:7316571722177


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 22205/20 E
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos de SKF se caracteriza por su capacidad de autoalineación y su resistencia a cargas radiales y axiales elevadas. Gracias a sus dos hileras de rodillos simétricas, su jaula de chapa de acero estampada y su diseño de tipo E, este rodamiento ofrece una estabilidad extraordinaria y una gran durabilidad. Su diseño abierto, sin juntas, facilita la inspección y el mantenimiento, al tiempo que garantiza un excelente comportamiento mecánico en diversas condiciones de funcionamiento.
Características:
Este rodamiento autoalineable de SKF soporta tanto cargas radiales elevadas como cargas axiales en ambas direcciones. Su diseño E combina dos jaulas de acero estampadas con ventanas, un anillo interior sin rebordes y un anillo guía flotante, lo que permite una distribución homogénea de los esfuerzos, reduce la inercia y favorece regímenes de rotación más elevados, al tiempo que mantiene la estabilidad del funcionamiento. El agujero cilíndrico permite un montaje directo y seguro en el eje. Además, cuenta con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación. Su diseño abierto permite una inspección rápida, lo que resulta ideal para un seguimiento periódico sin necesidad de desmontajes complejos.
Mantenimiento:
Un mantenimiento periódico es esencial para garantizar la longevidad del rodamiento, y la inspección visual se ve facilitada por la ausencia de juntas, lo que simplifica las operaciones de control. La lubricación debe realizarse a intervalos adecuados en función de las condiciones de funcionamiento, especialmente en presencia de contaminantes. Gracias a sus dispositivos de lubricación integrados, la distribución del lubricante es homogénea, lo que reduce el riesgo de desgaste prematuro. Se recomienda vigilar la temperatura de funcionamiento, que puede alcanzar los 200 °C, dependiendo del lubricante utilizado. En caso de detectar impurezas o signos de deterioro, es imprescindible realizar una limpieza completa del alojamiento y de los componentes externos antes de cualquier nueva lubricación.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, es decir, no cuenta con juntas de estanqueidad integradas. Esto presenta la ventaja de reducir la resistencia al rodamiento, lo que favorece una rotación más fluida y un mejor rendimiento. Sin embargo, este diseño implica una mayor precaución en entornos polvorientos o húmedos. La ausencia de juntas lo hace más sensible a la penetración de partículas, lo que requiere un mantenimiento riguroso. Para compensarlo, la presencia de dispositivos de lubricación permite eliminar más fácilmente las impurezas durante las relubricaciones.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Diseño autoalineable que compensa los desajustes de alineación del eje;
- Funcionamiento a alta velocidad gracias a la baja inercia de las jaulas;
- Fácil mantenimiento con inspección visual directa;
- Dispositivos de lubricación integrados para una mejor distribución de la grasa;
- Temperatura de funcionamiento de hasta 200 °C, dependiendo del lubricante;
- Orificio cilíndrico para una instalación rápida y sin accesorios adicionales.
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está especialmente indicado para entornos industriales en los que las cargas mecánicas son elevadas. Se utiliza en equipos de producción de pasta de papel, sistemas de transmisión industrial, laminadoras de la industria metalúrgica, así como en máquinas textiles. También es adecuado para cintas transportadoras y equipos de manipulación, especialmente en instalaciones expuestas a cargas dinámicas y variaciones de velocidad.
Características:
Este rodamiento autoalineable de SKF soporta tanto cargas radiales elevadas como cargas axiales en ambas direcciones. Su diseño E combina dos jaulas de acero estampadas con ventanas, un anillo interior sin rebordes y un anillo guía flotante, lo que permite una distribución homogénea de los esfuerzos, reduce la inercia y favorece regímenes de rotación más elevados, al tiempo que mantiene la estabilidad del funcionamiento. El agujero cilíndrico permite un montaje directo y seguro en el eje. Además, cuenta con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación. Su diseño abierto permite una inspección rápida, lo que resulta ideal para un seguimiento periódico sin necesidad de desmontajes complejos.
Mantenimiento:
Un mantenimiento periódico es esencial para garantizar la longevidad del rodamiento, y la inspección visual se ve facilitada por la ausencia de juntas, lo que simplifica las operaciones de control. La lubricación debe realizarse a intervalos adecuados en función de las condiciones de funcionamiento, especialmente en presencia de contaminantes. Gracias a sus dispositivos de lubricación integrados, la distribución del lubricante es homogénea, lo que reduce el riesgo de desgaste prematuro. Se recomienda vigilar la temperatura de funcionamiento, que puede alcanzar los 200 °C, dependiendo del lubricante utilizado. En caso de detectar impurezas o signos de deterioro, es imprescindible realizar una limpieza completa del alojamiento y de los componentes externos antes de cualquier nueva lubricación.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, es decir, no cuenta con juntas de estanqueidad integradas. Esto presenta la ventaja de reducir la resistencia al rodamiento, lo que favorece una rotación más fluida y un mejor rendimiento. Sin embargo, este diseño implica una mayor precaución en entornos polvorientos o húmedos. La ausencia de juntas lo hace más sensible a la penetración de partículas, lo que requiere un mantenimiento riguroso. Para compensarlo, la presencia de dispositivos de lubricación permite eliminar más fácilmente las impurezas durante las relubricaciones.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Diseño autoalineable que compensa los desajustes de alineación del eje;
- Funcionamiento a alta velocidad gracias a la baja inercia de las jaulas;
- Fácil mantenimiento con inspección visual directa;
- Dispositivos de lubricación integrados para una mejor distribución de la grasa;
- Temperatura de funcionamiento de hasta 200 °C, dependiendo del lubricante;
- Orificio cilíndrico para una instalación rápida y sin accesorios adicionales.
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está especialmente indicado para entornos industriales en los que las cargas mecánicas son elevadas. Se utiliza en equipos de producción de pasta de papel, sistemas de transmisión industrial, laminadoras de la industria metalúrgica, así como en máquinas textiles. También es adecuado para cintas transportadoras y equipos de manipulación, especialmente en instalaciones expuestas a cargas dinámicas y variaciones de velocidad.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200,3 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 13000 rpm |
| Velocidad límite | 17000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49.9 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,85 € Sin IVA
/ unidad
120,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días