22330VEC4

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: Serie 22330

Ver información técnica

Referencias

RHP:22330VEC4
Rubix:022330054003
fabricante:22330VEC4 R
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura108 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22330VEC4


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el gripaje así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de material – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños al tiempo que se mejora el rendimiento y se prolonga la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % más alta

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto43600 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura108 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Grosor108 mm
Peso41.6 kg
Velocidad límite1400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1850000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1520000 N
Estabilización térmicano heat stabilization - temperatures up to 120 °c
1248,28 € Sin IVA
/ unidad
1510,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días