22336CAMKE4

NSK Rodamiento de Rodillos Esféricos: Serie 22336

Ver información técnica

Referencias

NSK:22336CAMKE4S11
Rubix:798631014000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura126 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22336CAMKE4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional y pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura126 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1200 rpm
Velocidad límite1200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2340000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2170000 N
3369,08 € Sin IVA
/ unidad
4076,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días