231SM220MA
Rodamiento de rodillos oscilantes 231SM, rodamientos de rodillos oscilantes divididos
Ver información técnicaReferencias
FAG:231SM220-MA
Rubix:231220010008
fabricante:0190347760000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 84 mm |
Detalles de producto : 231SM220MA
Rodamiento de rodillos oscilantes 231SM, rodamientos de rodillos oscilantes divididos
Rodamiento de rodillos oscilantes dividido FAG
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 84 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad límite | 640 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2600000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1630000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89.300,25 € Sin IVA
/ unidad
108.053,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días