22309EAE4C3

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:22309EAE4C3
Rubix:022309003002
fabricante:22309EAE4C3 N
EAN:00029176549083
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22309EAE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones.  Estabilizados a 200ºC.
LRodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS, jaula de acero, ranura de lubricación en anillo exterior, juego radial C3

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto1330 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r195000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr207000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,01 Sin IVA
/ unidad
136,74 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h