Referencias
NSK:22214EAE4
Rubix:022214000002
fabricante:22214EAE4 N
EAN:00029176411212


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 22214EAE4
Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones. Estabilizados a 200ºC.
LRodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS, jaula de acero, ranura de lubricación en anillo exterior
Cualidades
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Aplicaciones
Designed for use in the most difficult conditions.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 232000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 225000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,84 € Sin IVA
/ unidad
160,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días