Referencias
SKF:23048-2CS5K/VT143
Rubix:798789318000
fabricante:436289
EAN:7316574821105





Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 92 mm |
Detalles de producto : 23048-2CS5K/VT143
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 92 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Grosor | 13.9 mm |
| Peso | 32 kg |
| Velocidad límite | 400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2080000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1341000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3813,49 € Sin IVA
/ unidad
4614,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días