22206EKJW33C3

RHP Rodamiento de rodillos esféricos: Serie 22206

Ver información técnica

Referencias

RHP:22206EKJW33C3
Rubix:022206103003
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22206EKJW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de material – fabricado con el Z steel de alta limpieza de NSK’s
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: Super TF y TL steel, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada – el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK’s también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de reengrase
Tecnología de sellado – NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – Disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mientras se mejora el rendimiento y se alarga la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, Molino de laminación (rolling mill), Cribas vibratorias, Compresores, Motores y generadores grandes y medianos, Maquinaria de construcción, Ventiladores industriales, Cajas de engranajes industriales, Locomotoras

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
40,96 € Sin IVA
/ unidad
49,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días