Referencias
NSK:22205CKE4
Rubix:798400622000
fabricante:22205CKE4 N
EAN:0029176411038





Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 22205CKE4
Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK, jaula de acero, ranura de lubricación, juego radial C3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 166,98 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,94 € Sin IVA
/ unidad
94,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días