Referencias
FAG:23944-S-K-MB
Rubix:798642767000
fabricante:0190418700000
EAN:4012801299824


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 23944-S-K-MB
Rodamientos de rodillos de dos hileras con rótula 239..-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:12
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1460 rpm |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1240000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 610000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2436,12 € Sin IVA
/ unidad
2947,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días