Referencias
FAG:23988-MB-H40AB
Rubix:798900589000
fabricante:0190433760000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 600 mm |
| Anchura | 118 mm |
Detalles de producto : 23988-MB-H40AB
Rodamiento de rodillos esféricos 239..-MB-H40AB, simétrico, 3 nervaduras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 106000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 440 mm |
| Diámetro exterior | 600 mm |
| Anchura | 118 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad límite | 1130 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5200000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2230000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18.143,11 € Sin IVA
/ unidad
21.953,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días