Referencias
FAG:23040-E1-XL-K-TVPB
Rubix:798883503000
fabricante:0190263900000
EAN:4026677843463


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 82 mm |
Detalles de producto : 23040-E1-XL-K-TVPB
Los rodamientos de rodillos esféricos están diseñados para soportar cargas elevadas en entornos sujetos a desalineaciones o flexiones del eje. Muy utilizados en equipos industriales como compresores o reductores, ofrecen robustez, flexibilidad de funcionamiento y una larga vida útil.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos FAG destaca por la tecnología X-life de Schaeffler. Se caracteriza por unos acabados superficiales mejorados, que aumentan notablemente su vida útil y su rendimiento, al tiempo que garantizan una elevada resistencia a las cargas radiales y axiales, incluso en caso de desalineación. Cuenta con una jaula de poliamida reforzada, guiada por el anillo interior, que permite un funcionamiento silencioso y de baja fricción, y favorece las altas velocidades de rotación. El montaje en agujero cónico permite un ajuste preciso del juego interno para un apriete o una precarga óptimos. Su diseño E1, sin reborde central, mejora notablemente la capacidad de carga dinámica. La presencia de una ranura de lubricación anular y de tres orificios mecanizados en el anillo exterior facilita las operaciones de engrase durante el funcionamiento, sin necesidad de desmontaje.
Mantenimiento:
Este rodamiento de rótula requiere una lubricación periódica, adaptada al tipo de entorno. Puede lubricarse con grasa o con aceite, según las exigencias de la aplicación. Su diseño abierto permite una fácil inspección visual, ideal para detectar el desgaste de forma precoz. Se recomienda mantener una limpieza rigurosa durante las intervenciones de mantenimiento para evitar la entrada de partículas. La tecnología X-life contribuye a reducir la frecuencia de los mantenimientos gracias a un mejor comportamiento de las superficies de contacto y a una menor generación de calor interno. Sin embargo, es necesario supervisar regularmente la temperatura de funcionamiento. Esta no debe superar los 120 °C de forma continua, ya que se corre el riesgo de que la jaula de poliamida se ablande. No obstante, es posible alcanzar picos de 150 °C de forma ocasional.
Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos esféricos está diseñado sin juntas de estanqueidad. Su estructura abierta favorece una refrigeración eficaz, una libre circulación del lubricante y permite reducir las fricciones internas. Sin embargo, esto lo hace más sensible a las agresiones externas, como el polvo abrasivo, la humedad, los líquidos corrosivos o las partículas abrasivas. A cambio, esta configuración facilita la relubricación y la inspección visual de los componentes. Por lo tanto, es preferible utilizarlo en entornos limpios o en sistemas protegidos, prestando especial atención a la calidad de la lubricación y al mantenimiento preventivo.
Información sobre la marca:
Fundada en 1883, FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial reconocido en la fabricación de rodamientos de precisión. Presente en más de 50 países, ofrece soluciones robustas y fiables a los sectores industrial, de la automoción y aeronáutico. Reconocida por su calidad, FAG suministra componentes mecánicos adaptados a los entornos industriales más exigentes.
Ventajas clave:
- Capacidad de carga radial y axial muy elevada gracias al diseño E1 optimizado.
- Tecnología X-life para una vida útil prolongada y un rendimiento constante.
- Funcionamiento silencioso y fluido, ideal para entornos sensibles a las vibraciones.
- Adecuado para velocidades elevadas con baja fricción interna.
- Mantenimiento facilitado gracias a un diseño abierto y a puntos de engrase integrados.
- Montaje cónico ajustable que permite un ajuste preciso del juego radial.
Aplicaciones:
- Sistemas mecánicos sometidos a grandes esfuerzos: ideal para equipos rotativos sometidos a esfuerzos continuos.
- Compresores rotativos o de tornillo: garantiza una transmisión fluida de la potencia bajo presión constante.
- Ventiladores industriales de alta capacidad: funcionamiento fiable a alta velocidad y en ambientes calientes.
- Reductores estándar: adaptación perfecta a las solicitaciones combinadas y al funcionamiento prolongado.
- Bombas industriales: compatibles con bombas de agua, aire o fluidos no corrosivos en entornos controlados.
- Turbinas auxiliares: soportan cargas variables en instalaciones técnicas.
- Tratamiento de aguas: excelente resistencia en entornos húmedos con un mantenimiento simplificado.
- Climatización y ventilación (HVAC): buen comportamiento en régimen estable con bajos niveles de vibraciones.
- Fabricación de papel, textiles o plásticos: rendimiento constante incluso en presencia de vibraciones o polvo.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos FAG destaca por la tecnología X-life de Schaeffler. Se caracteriza por unos acabados superficiales mejorados, que aumentan notablemente su vida útil y su rendimiento, al tiempo que garantizan una elevada resistencia a las cargas radiales y axiales, incluso en caso de desalineación. Cuenta con una jaula de poliamida reforzada, guiada por el anillo interior, que permite un funcionamiento silencioso y de baja fricción, y favorece las altas velocidades de rotación. El montaje en agujero cónico permite un ajuste preciso del juego interno para un apriete o una precarga óptimos. Su diseño E1, sin reborde central, mejora notablemente la capacidad de carga dinámica. La presencia de una ranura de lubricación anular y de tres orificios mecanizados en el anillo exterior facilita las operaciones de engrase durante el funcionamiento, sin necesidad de desmontaje.
Mantenimiento:
Este rodamiento de rótula requiere una lubricación periódica, adaptada al tipo de entorno. Puede lubricarse con grasa o con aceite, según las exigencias de la aplicación. Su diseño abierto permite una fácil inspección visual, ideal para detectar el desgaste de forma precoz. Se recomienda mantener una limpieza rigurosa durante las intervenciones de mantenimiento para evitar la entrada de partículas. La tecnología X-life contribuye a reducir la frecuencia de los mantenimientos gracias a un mejor comportamiento de las superficies de contacto y a una menor generación de calor interno. Sin embargo, es necesario supervisar regularmente la temperatura de funcionamiento. Esta no debe superar los 120 °C de forma continua, ya que se corre el riesgo de que la jaula de poliamida se ablande. No obstante, es posible alcanzar picos de 150 °C de forma ocasional.
Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos esféricos está diseñado sin juntas de estanqueidad. Su estructura abierta favorece una refrigeración eficaz, una libre circulación del lubricante y permite reducir las fricciones internas. Sin embargo, esto lo hace más sensible a las agresiones externas, como el polvo abrasivo, la humedad, los líquidos corrosivos o las partículas abrasivas. A cambio, esta configuración facilita la relubricación y la inspección visual de los componentes. Por lo tanto, es preferible utilizarlo en entornos limpios o en sistemas protegidos, prestando especial atención a la calidad de la lubricación y al mantenimiento preventivo.
Información sobre la marca:
Fundada en 1883, FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial reconocido en la fabricación de rodamientos de precisión. Presente en más de 50 países, ofrece soluciones robustas y fiables a los sectores industrial, de la automoción y aeronáutico. Reconocida por su calidad, FAG suministra componentes mecánicos adaptados a los entornos industriales más exigentes.
Ventajas clave:
- Capacidad de carga radial y axial muy elevada gracias al diseño E1 optimizado.
- Tecnología X-life para una vida útil prolongada y un rendimiento constante.
- Funcionamiento silencioso y fluido, ideal para entornos sensibles a las vibraciones.
- Adecuado para velocidades elevadas con baja fricción interna.
- Mantenimiento facilitado gracias a un diseño abierto y a puntos de engrase integrados.
- Montaje cónico ajustable que permite un ajuste preciso del juego radial.
Aplicaciones:
- Sistemas mecánicos sometidos a grandes esfuerzos: ideal para equipos rotativos sometidos a esfuerzos continuos.
- Compresores rotativos o de tornillo: garantiza una transmisión fluida de la potencia bajo presión constante.
- Ventiladores industriales de alta capacidad: funcionamiento fiable a alta velocidad y en ambientes calientes.
- Reductores estándar: adaptación perfecta a las solicitaciones combinadas y al funcionamiento prolongado.
- Bombas industriales: compatibles con bombas de agua, aire o fluidos no corrosivos en entornos controlados.
- Turbinas auxiliares: soportan cargas variables en instalaciones técnicas.
- Tratamiento de aguas: excelente resistencia en entornos húmedos con un mantenimiento simplificado.
- Climatización y ventilación (HVAC): buen comportamiento en régimen estable con bajos niveles de vibraciones.
- Fabricación de papel, textiles o plásticos: rendimiento constante incluso en presencia de vibraciones o polvo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 82 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1550 rpm |
| Velocidad límite | 2330 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1800000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1270000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2168,92 € Sin IVA
/ unidad
2624,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días