23220EJW33

RHP Rodamiento de rodillos esféricos: Serie 23220

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23220EJW33
Rubix:023220000003
fabricante:23220EJW33 R
EAN:00747023121953
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23220EJW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al mismo tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas por impactos. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de material – fabricado con el acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones de materiales avanzados: Super TF y acero TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de re-lubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece distintos materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida de funcionamiento de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mejorando el rendimiento y alargando la vida de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, Laminadoras, Cribas vibratorias, Compresores, Motores y generadores grandes y medianos, Maquinaria de construcción, Ventiladores industriales, Cajas de engranajes industriales, Locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto6850 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60.3 mm
Velocidad límite2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r605000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr420000 N
213,83 € Sin IVA
/ unidad
258,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días