Referencias
NSK:24038CAME4C3
Rubix:798693502000
EAN:00029176010705






Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 100 mm |
Detalles de producto : 24038CAME4C3 N
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Diseño modificado que mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
El tratamiento superficial especial de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
El avanzado sistema de producción garantiza un control de calidad excepcional
Hasta el doble de vida útil respecto a los rodamientos de rodillos esféricos estándar del sector
Menores costes de mantenimiento
El tratamiento superficial especial de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
El avanzado sistema de producción garantiza un control de calidad excepcional
Hasta el doble de vida útil respecto a los rodamientos de rodillos esféricos estándar del sector
Menores costes de mantenimiento
Aplicaciones
Usado en accionamientos industriales
Compresores
Motores y generadores
Construcción
Ventiladores industriales
Transmisión industrial
Compresores
Motores y generadores
Construcción
Ventiladores industriales
Transmisión industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Velocidad límite | 1200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1840000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1220000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1776,74 € Sin IVA
/ unidad
2149,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días