Referencias
Timken:22309EJW33
Rubix:798358128000
fabricante:190012558
EAN:0087796023666






Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : 22309EJW33
Los rodamientos esféricos están diseñados para manejar altas cargas radiales incluso cuando hay desalineación, mala lubricación, contaminación, velocidades extremas o tensiones de aplicación críticas.
Cualidades
Enhanced surface finishes
Optimized internal geometry
Industry-leading load ratings
Nitride hardened steel cage with face slots
(W33) Standard lubrication holes and groove in outer ring
Optimized internal geometry
Industry-leading load ratings
Nitride hardened steel cage with face slots
(W33) Standard lubrication holes and groove in outer ring
Aplicaciones
Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Grosor | 36 mm |
| Peso | 1.3 kg |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 7090 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 182000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 190000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,64 € Sin IVA
/ unidad
239,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días