Referencias
Timken:22232 KEJW33
Rubix:798629841000
EAN:0087796025714




Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : 22232KEJW33
spherical roller bearings feature all of the characteristics that have made Timken renowned – superior design, reliable performance and comprehensive technical support. Spherical roller bearings are designed to manage high radial loads and perform consistently, even when misalignment, marginal lubrication, contamination, extreme speeds and critical application stresses are present.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 2980 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1370 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1120 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1892,06 € Sin IVA
/ unidad
2289,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días