Referencias
FAG:21315-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:021315106008
fabricante:0190147320030
EAN:4026677809483


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 21315-E1-XL-K-TVPB-C3
Rodamientos de rodillos de dos hileras 213..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:12
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3550 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3750 rpm |
| Velocidad límite | 5700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 325000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 305000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,01 € Sin IVA
/ unidad
462,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días