22348-BEA-XL-MB1

Rodamiento oscilante de rodillos

Ver información técnica
Referencias
FAG:22348-BEA-XL-MB1
Rubix:798304571000
fabricante:0809277260000
EAN:4047643236713
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior500 mm
Anchura155 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22348-BEA-XL-MB1


Rodamiento oscilante de rodillos 223..-BEA-XL-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral

Información técnica


Atributos
Peso neto151000 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior500 mm
Anchura155 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia830 rpm
Velocidad límite1510 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4050000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3200000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14.108,36 Sin IVA
/ unidad
17.071,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días