Referencias
FAG:22318-E1-XL-K
Rubix:022318100008
fabricante:0190063300000
EAN:4026677810694


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
Detalles de producto : 22318-E1-XL-K
Los rodamientos de rodillos oscilantes se encuentran entre los componentes mecánicos más robustos para montajes sometidos a fuertes solicitaciones. Gracias a sus dos hileras de rodillos y a su capacidad de autoalineación, ofrecen una excelente resistencia a las cargas combinadas. El diseño abierto de este modelo FAG y su jaula de chapa de acero le permiten alcanzar velocidades elevadas manteniendo al mismo tiempo una gran estabilidad.
Características:
Este rodamiento autoalineable destaca por su geometría optimizada, que le permite soportar cargas radiales muy elevadas, así como cargas axiales en ambos sentidos. El diseño E1, sin reborde central, favorece una mejor distribución de los esfuerzos internos. El juego radial estándar garantiza un buen equilibrio térmico, lo que limita el calentamiento a alta velocidad. El modelo cuenta con un agujero cónico de 1:12, lo que permite un montaje preciso sobre un manguito de sujeción. La tecnología X-life mejora la calidad de la superficie, lo que reduce las pérdidas por fricción y aumenta la vida útil del producto. Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado para funcionar eficazmente en régimen continuo, incluso en caso de desalineación o flexión del eje.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica, que se realiza con aceite o grasa según la aplicación. No contiene lubricante integrado, lo que permite al usuario elegir el producto más adecuado. Tres orificios de lubricación, combinados con una ranura anular en el anillo exterior, garantizan una distribución homogénea del lubricante. Su diseño abierto permite realizar una inspección visual. Se recomienda mantener un entorno limpio durante el montaje y las operaciones de mantenimiento. En caso de contaminación, es imprescindible realizar una limpieza rigurosa de los componentes antes de volver a lubricarlos. El rodamiento sigue siendo funcional en un rango de temperaturas que va de –30 °C a +200 °C, siempre que se elija un lubricante compatible.
Estanqueidad:
Este modelo es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración permite una mayor velocidad de rotación, ya que reduce la fricción interna. Sin embargo, la ausencia de protección hace que el producto sea más vulnerable al polvo, la humedad y las partículas sólidas. Por lo tanto, se recomienda su uso en entornos limpios o con un sistema de protección externo. Esta apertura facilita la inspección visual y la relubricación, pero requiere prestar especial atención a la limpieza del alojamiento para garantizar un rendimiento duradero.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, referente mundial en ingeniería industrial. Fundada en 1883, es reconocida por la calidad de sus rodamientos. El grupo cuenta con más de 83 000 empleados repartidos en 50 centros de producción. Fiel a sus valores de innovación, fiabilidad y rendimiento, FAG desarrolla soluciones robustas para los sectores de la automoción, la aeronáutica y la industria pesada.
Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga radial y axial gracias a la geometría interna optimizada;
- Comportamiento estable ante impactos y cargas dinámicas prolongadas;
- Funcionamiento fiable, incluso en caso de desalineación o flexión del eje;
- Tecnología X-life: mejor calidad de superficie, mayor vida útil, reducción de las pérdidas por fricción;
- Montaje ajustable en manguito o eje cónico gracias al agujero de 1:12;
- Compatible con aplicaciones de alta velocidad gracias a la jaula de acero estampado;
- Relubricación facilitada por la presencia de tres orificios y una ranura en el anillo exterior;
- Diseño abierto: inspección y mantenimiento simplificados.
Aplicaciones:
Este rodamiento es adecuado para equipos industriales que exigen fiabilidad y robustez. Se utiliza en reductores mecánicos de tamaño medio, transportadores, bombas industriales y ventiladores. También se instala en husillos de máquinas rotativas y ejes secundarios. Su capacidad para funcionar de forma continua, incluso bajo cargas elevadas, lo hace ideal para los sectores del tratamiento de materiales, la manipulación, la agricultura y la producción manufacturera. Se integra fácilmente en los diseños existentes gracias a sus dimensiones normalizadas.
Características:
Este rodamiento autoalineable destaca por su geometría optimizada, que le permite soportar cargas radiales muy elevadas, así como cargas axiales en ambos sentidos. El diseño E1, sin reborde central, favorece una mejor distribución de los esfuerzos internos. El juego radial estándar garantiza un buen equilibrio térmico, lo que limita el calentamiento a alta velocidad. El modelo cuenta con un agujero cónico de 1:12, lo que permite un montaje preciso sobre un manguito de sujeción. La tecnología X-life mejora la calidad de la superficie, lo que reduce las pérdidas por fricción y aumenta la vida útil del producto. Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado para funcionar eficazmente en régimen continuo, incluso en caso de desalineación o flexión del eje.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica, que se realiza con aceite o grasa según la aplicación. No contiene lubricante integrado, lo que permite al usuario elegir el producto más adecuado. Tres orificios de lubricación, combinados con una ranura anular en el anillo exterior, garantizan una distribución homogénea del lubricante. Su diseño abierto permite realizar una inspección visual. Se recomienda mantener un entorno limpio durante el montaje y las operaciones de mantenimiento. En caso de contaminación, es imprescindible realizar una limpieza rigurosa de los componentes antes de volver a lubricarlos. El rodamiento sigue siendo funcional en un rango de temperaturas que va de –30 °C a +200 °C, siempre que se elija un lubricante compatible.
Estanqueidad:
Este modelo es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración permite una mayor velocidad de rotación, ya que reduce la fricción interna. Sin embargo, la ausencia de protección hace que el producto sea más vulnerable al polvo, la humedad y las partículas sólidas. Por lo tanto, se recomienda su uso en entornos limpios o con un sistema de protección externo. Esta apertura facilita la inspección visual y la relubricación, pero requiere prestar especial atención a la limpieza del alojamiento para garantizar un rendimiento duradero.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, referente mundial en ingeniería industrial. Fundada en 1883, es reconocida por la calidad de sus rodamientos. El grupo cuenta con más de 83 000 empleados repartidos en 50 centros de producción. Fiel a sus valores de innovación, fiabilidad y rendimiento, FAG desarrolla soluciones robustas para los sectores de la automoción, la aeronáutica y la industria pesada.
Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga radial y axial gracias a la geometría interna optimizada;
- Comportamiento estable ante impactos y cargas dinámicas prolongadas;
- Funcionamiento fiable, incluso en caso de desalineación o flexión del eje;
- Tecnología X-life: mejor calidad de superficie, mayor vida útil, reducción de las pérdidas por fricción;
- Montaje ajustable en manguito o eje cónico gracias al agujero de 1:12;
- Compatible con aplicaciones de alta velocidad gracias a la jaula de acero estampado;
- Relubricación facilitada por la presencia de tres orificios y una ranura en el anillo exterior;
- Diseño abierto: inspección y mantenimiento simplificados.
Aplicaciones:
Este rodamiento es adecuado para equipos industriales que exigen fiabilidad y robustez. Se utiliza en reductores mecánicos de tamaño medio, transportadores, bombas industriales y ventiladores. También se instala en husillos de máquinas rotativas y ejes secundarios. Su capacidad para funcionar de forma continua, incluso bajo cargas elevadas, lo hace ideal para los sectores del tratamiento de materiales, la manipulación, la agricultura y la producción manufacturera. Se integra fácilmente en los diseños existentes gracias a sus dimensiones normalizadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Velocidad límite | 3850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 630000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 610000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
705,58 € Sin IVA
/ unidad
853,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días