23226EKMW33C3

RHP Rodamiento de rodillos esféricos: 23226 Series

Ver información técnica

Referencias

RHP:23226EKMW33C3
Rubix:023226113003
fabricante:23226EKMW33C3 R
EAN:00747023113132
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23226EKMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al mismo tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con el Z steel de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones de materiales avanzados: Super TF y TL steel, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - También está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de re-lubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de operación del rodamiento
Materiales de jaula – Disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – downsizing a rodamientos más pequeños mientras se mejora el rendimiento y se alarga la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, Molino de laminación, Cribas vibratorias, Compresores, Motores y generadores grandes y medianos, Maquinaria de construcción, Ventiladores industriales, Cajas de engranajes industriales, Locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto14500 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor80 mm
Peso14.3 kg
Velocidad de referencia1900 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1080000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr875000 N
460,45 € Sin IVA
/ unidad
557,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días