22319-E1-XL-K-C4

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:22319-E1-XL-K-C4
Rubix:798002267000
fabricante:0190063570040
EAN:4026677870773
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22319-E1-XL-K-C4


Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG está diseñado para soportar cargas elevadas y, al mismo tiempo, absorber las desviaciones de alineación. Gracias a su tecnología X-life y a su construcción robusta, garantiza fiabilidad y rendimiento. Perfecto para montajes fijos, combina una alta capacidad de carga, tolerancia a los golpes y un funcionamiento estable a alta velocidad.

Características:
Dotado de dos hileras de rodillos esféricos, este rodamiento asegura una excelente distribución de las cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su jaula de acero estampado permite un buen comportamiento ante la rotación continua y las solicitaciones dinámicas. El montaje cónico (relación 1:12) permite un ajuste preciso del juego interno, lo que mejora la precisión y la vida útil. El diseño E1, sin reborde central, optimiza la capacidad de carga. El juego radial C4 permite gestionar las dilataciones térmicas, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento, incluso a alta velocidad. El acabado X-life refuerza la resistencia gracias a una reducción de las fricciones internas y a una mejor calidad de contacto entre las superficies.

Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra sin lubricante. Debe engrasarse o lubricarse con aceite según la aplicación. Tres orificios de lubricación y una ranura anular facilitan la relubricación durante el funcionamiento. Es imprescindible una lubricación regular, sobre todo en entornos polvorientos o húmedos. El diseño abierto permite un fácil acceso visual para las inspecciones de rutina. Durante cualquier operación de mantenimiento, la limpieza es fundamental. Es necesario limpiar el alojamiento y los componentes circundantes antes de añadir lubricante. La tecnología X-life mejora la circulación de la grasa, limita el calentamiento y alarga los intervalos entre dos mantenimientos.

Estanqueidad:
Este rodamiento no es estanco: no cuenta con junta ni protección integrada. Por lo tanto, está expuesto a impurezas, polvo y humedad. Este inconveniente se compensa con una relubricación más sencilla y una inspección visual directa. Atención: en entornos contaminados, hay que velar por la limpieza del alojamiento para evitar cualquier alteración del rendimiento.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es un actor clave en el sector de los rodamientos desde hace más de un siglo. Con presencia mundial en más de 50 países, la marca ofrece soluciones innovadoras para la industria. Reconocida por su rigor y la fiabilidad de sus productos, FAG desarrolla rodamientos de alta precisión que incorporan tecnologías avanzadas como X-life.

Ventajas clave:
- Capacidad de carga radial y axial muy elevada.
- Resistencia a las desalineaciones y a la flexión del eje.
- Fácil relubricación: diseño abierto y orificios en el anillo exterior.
- Menor fricción interna gracias a la tecnología X-life.
- Jaula de acero: buen comportamiento ante impactos y a alta velocidad.
- Montaje cónico para un juego interno controlado.
- Mayor durabilidad, incluso en entornos difíciles.

Aplicaciones:
Ideal para equipos industriales como reductores, transportadores, ventiladores, bombas o compresores. Ideal para los sectores de la fabricación, el tratamiento de materiales, la manipulación de mercancías o la agricultura. Su diseño le permite funcionar de forma fiable en condiciones variadas, incluso en caso de desalineaciones o cargas inestables (vibraciones, desequilibrios, golpes, etc.).

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)67x200x200 mm
Peso neto9360 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2800 rpm
Velocidad límite3700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r700000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr670000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
867,36 Sin IVA
/ unidad
1049,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días