Referencias
Ref. sustituida:24076-B-MB
FAG:24076-BEA-XL-MB1
Rubix:799069253000
fabricante:0720776540000
EAN:4054364312237


Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 560 mm |
| Anchura | 180 mm |
Detalles de producto : 24076-BEA-XL-MB1
Rodamiento de rótula con dos hileras de rodillos 240..-BEA-XL-MB1, simétrico con dos bordes exteriores y disco con reborde
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 151900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 380 mm |
| Diámetro exterior | 560 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 530 rpm |
| Velocidad límite | 990 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7000000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3750000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19.653,37 € Sin IVA
/ unidad
23.780,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días