Referencias
FAG:WS22218-E1-XL-2RSR
Rubix:798492540000
fabricante:0800276600000
EAN:4054364353704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : WS22218-E1-2RSR
Rodamientos de rodillos de dos hileras con junta WS222..-E1, con junta de labio en ambos lados, para instalaciones de colada continua
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3890 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Peso | 4.3 kg |
| Velocidad límite | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 375000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 345000 N |
| Estabilización térmica | no heat stabilization - operating temperature up to 100 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,10 € Sin IVA
/ unidad
753,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días