Referencias
INA:SX011860
Rubix:798400866000
fabricante:0011775400000
EAN:4012802458268


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : SX011860
Rodamiento de rodillos cruzados
Rodamientos de rodillos cruzados, serie de dimensiones 18 según DIN 616
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sx |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.478,95 € Sin IVA
/ unidad
12.679,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días