Referencias
INA:SX011824-A
Rubix:824182401022
fabricante:0071373540000
EAN:4012802142334


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : SX011824-A
Rodamiento de rodillos cruzados
Rodamientos de rodillos cruzados, serie de dimensiones 18 según DIN 616
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 711 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sx..-a |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1520,20 € Sin IVA
/ unidad
1839,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días