Referencias
INA:XSU080258
Rubix:798410302000
fabricante:0052351030000
EAN:4054366217936


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 295 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : XSU080258
Rodamientos de rodillos cruzados serie estándar 08, sin dientes de engranaje, sellos lamelares en ambos lados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 295 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | xsu08 |
| Material | steel |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5302,00 € Sin IVA
/ unidad
6415,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días