Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32216-90KB4, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:32216-90KB4
Rubix:032216000001
fabricante:190043820
EAN:0053893256146
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32216


Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en los espacios más compactos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,16 Sin IVA
/ unidad
175,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas