Rodamiento de rodillos cónicos FAG T4CB140, Diámetro exterior: 195 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 21 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:T4CB140
Rubix:798400894000
fabricante:0384308430000
EAN:4064328809420
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior195 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T4CB140


Rodamientos de rodillos cónicos T, medidas principales según DIN ISO 355, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas

Cualidades

-Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Peso neto2440 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior195 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Seriet4cb
Velocidad de referencia2090 rpm
Velocidad límite3450 rpm
Anchura de rodamiento total29 mm
Carga estática básica, radial - C0r305000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr190000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,63 Sin IVA
/ unidad
709,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas