Rodamiento de rodillos cónicos Timken 493B, Diámetro exterior: 136.525 mm | Anchura: 22.225 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:493B
Rubix:500049303001
fabricante:100084180
EAN:0053893043654


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 136.525 mm |
|---|---|
| Anchura | 22.225 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : 493 B
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 146,2532x146,2532x30,3276 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 557 g |
| Diámetro exterior | 136.525 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,16 € Sin IVA
/ unidad
489,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días