23256CCK/W33

Rodamiento de rodillos con rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:23256 CCK/W33
Rubix:798240964000
fabricante:153660
EAN:7316571742366
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior500 mm
Anchura176 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23256CCK/W33


Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)176x500x500 mm
Peso neto143200 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior500 mm
Anchura176 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia800 rpm
Velocidad límite1100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3425 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.478,49 Sin IVA
/ unidad
12.678,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días