23222CE4C3

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 23222 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:23222CE4C3
Rubix:023222003002
fabricante:23222CE4C3 N
EAN:00029176009952
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura69.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23222CE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre eje y alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto9500 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura69.8 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2200 rpm
Velocidad límite1900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r760000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr515000 N
530,52 Sin IVA
/ unidad
641,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días