N319-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N319-E-XL-M1
Rubix:798140014000
fabricante:0192187700000
EAN:4012801404211
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N319-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos N3..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N3.

Información técnica


Atributos
Peso neto7120 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r380000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr390000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1488,25 Sin IVA
/ unidad
1800,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días