Referencias
FAG:NJ2211-E-XL-TVP2>A
Rubix:232211030008
fabricante:0933296360000
EAN:4054371157395




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NJ2211-E-XL-TVP2>A
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo NJ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 4700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 118000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 117000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,98 € Sin IVA
/ unidad
170,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días