NJ2212-E-XL-M1-C3>A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:NJ2212-E-XL-M1-C3>A
Rubix:799019601000
fabricante:0933317700030
EAN:4054371161118
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NJ2212-E-XL-M1-C3>A


Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Velocidad de referencia4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r153000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr152000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,62 Sin IVA
/ unidad
449,66 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días