Referencias
FAG:NU308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260308033008
fabricante:0167398250030
EAN:4054371441500


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NU308-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 7100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 79000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 96000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,76 € Sin IVA
/ unidad
90,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días