N1019-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:N1019-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:798109689000
fabricante:0876553730000
EAN:4054369487886
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : N1019-D-K-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r117000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr99000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1006,88 Sin IVA
/ unidad
1218,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días