NU2224EMA

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:NU 2224 EMA
Rubix:798400290000
EAN:0053893773438
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2224EMA


Los rodamientos de rodillos cilíndricos tipo NU soportan únicamente cargas radiales y pueden acomodar tanto la expansión como la contracción. El desplazamiento axial relativo de un anillo respecto al otro se produce con mínima fricción mientras el rodamiento está girando. Los rodamientos tipo RIU y RU pueden utilizarse en una o dos posiciones para el soporte del eje si se proporcionan otros medios de localización axial. El anillo exterior tiene dos nervios integrales, mientras que el anillo interior tiene un diámetro exterior cilíndrico sin nervios.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Carga estática básica, radial - C0r630000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr514000 N
2978,31 Sin IVA
/ unidad
3603,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días