N207ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos N2

Ver información técnica
Referencias
NSK:N207ET
Rubix:200207030002
fabricante:N207ET N
EAN:0029176051364
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N207ET


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las vías de rodadura, y son especialmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado de alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto297 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,38 Sin IVA
/ unidad
69,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días