Referencias
INA:SL185004-A-C3
Rubix:798265056000
fabricante:0002666040030
EAN:4054365598784


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : SL185004-A-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850. . -A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850..-A, juego de rodillos completo, dos hileras, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 3 costillas en el aro interior, tipo SL18.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 7400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,13 € Sin IVA
/ unidad
357,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días