Referencias
INA:SL05022-E
Rubix:798084605000
fabricante:0017092320000
EAN:4012802135329


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : SL 05 022 E
Rodamiento radial de rodillos cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5729,99 € Sin IVA
/ unidad
6933,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días