NJ218ET

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NJ218ET
Rubix:230218030002
fabricante:NJ218ET N
EAN:00029176399039
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ218ET


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto2440 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
188,64 € Sin IVA
/ unidad
228,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días