Referencias
NTN:NU2216
Rubix:799151316000
EAN:4547359141535




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Documentos
Detalles de producto : NU2216
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera, flotante, separable, jaula de acero estampado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x140x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2020 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 186000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 163000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,64 € Sin IVA
/ unidad
302,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días