SL183008-A-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
INA:SL183008-A-XL
Rubix:824300818022
fabricante:0505363700000
EAN:4012802299397
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL183008-A-XL


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x68x68 mm
Peso neto310 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia4350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r67000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,11 Sin IVA
/ unidad
170,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días