Referencias
FAG:NU2313-E-XL-M1A-C3
Rubix:799065195000
fabricante:0382639800030
EAN:4012801397834


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : NU2313-E-XL-M1A-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3680 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 285000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 295000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,98 € Sin IVA
/ unidad
761,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días