NU306EW

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU306EW
Rubix:260306000002
fabricante:NU306EW N
EAN:0029176589348
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU306EW


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
46,40 € Sin IVA
/ unidad
56,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días