NU230-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU230-E-XL-M1
Rubix:798032674000
fabricante:0167390600000
EAN:4012801234276
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU230-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto11900 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia2350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r590000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr520000 N
1647,00 Sin IVA
/ unidad
1992,87 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días